{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednie do kluczy sześciokątnych | 11 mm - 17 mm | |
Długość użyteczna L1 | 40 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 10 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 5,5 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 10,5 mm | |
śruba | 290399 1 | |
dł. całkowita L1 | 50 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290340 11 | |
EAN / GTIN | 4045197965561 | |
Numer producenta | 290340 11 |