Krążki do radełkowania PM 25X6/1,5 mm

Nr art.: 290261 25X6/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wykonanie krążka AA
    dla normy DIN 82
    Materiał ostrza PM
    ⌀ otworu radełka d2 8 mm
    Rodzaj produktu Krążki do radełkowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290261 25X6/1,5
    EAN / GTIN 4030741020230
    Numer producenta 41001111

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    160
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    110
    Stal < 500 N/mm²
    P
    110
    Stal < 750 N/mm²
    P
    85
    Stal < 900 N/mm²
    P
    65
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

    Wskazówka:

    • wielk. 21,5×5×8 dostosowana do narzędzi Quick
    • inne wielkości dostępne na zamówienie.