Krążki do radełkowania PM 21,5X5/1,0 mm

Nr art.: 290261 21,5X5/1,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie krążka AA
dla normy DIN 82
Materiał ostrza PM
⌀ otworu radełka d2 8 mm
Rodzaj produktu Krążki do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290261 21,5X5/1,0
EAN / GTIN 4030741219665
Numer producenta 41010503

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
160
aluminium (dające krótki wiór)
N
110
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
85
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

Wskazówka:

  • wielk. 21,5×5×8 dostosowana do narzędzi Quick
  • inne wielkości dostępne na zamówienie.