Frezy ECO do radełkowania prawe 16 mm

Nr art.: 290239 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • dla profilu radełkowania: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla profilu radełkowania RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
do ⌀ radełkowania d1 15 mm
do szerokości radełkowania b 4 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 3 mm - 50 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 8
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290239 16
EAN / GTIN 4030741949357
Numer producenta 31000012

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka