{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla profilu radełkowania | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
do ⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 4 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 8 mm | |
zakres roboczy | 3 mm - 50 mm | |
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr | 299920 8 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290239 12 | |
EAN / GTIN | 4030741949319 | |
Numer producenta | 31000011 |