{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
dla profilu radełkowania | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30° | |
szerokość chwytu | 16 mm | |
wysokość chwytu | 16 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 20 mm | |
do szerokości radełkowania b | 8 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 6 mm | |
zakres roboczy | 15 mm - 200 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290035 16 | |
Numer producenta | 31000550 |