Frezy ECO do radełkowania uniwersalne 16X mm

Nr art.: 290036 16X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
szerokość chwytu 16 mm
wysokość chwytu 16 mm
do ⌀ radełkowania d1 20; 25 mm
do szerokości radełkowania b 8 mm
do otworów radełek ⌀ d2 6 mm
zakres roboczy 8 mm - 200 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290036 16X
EAN / GTIN 4030741007880
Numer producenta 31000550

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

Wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka