• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego lewy 16 mm

Nr art.: 290019 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • dla profilu radełkowania: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla profilu radełkowania RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
szerokość chwytu 16 mm
wysokość chwytu 16 mm
do ⌀ radełkowania d1 15 mm
do szerokości radełkowania b 4 mm
do otworów radełek ⌀ d2 4 mm
zakres roboczy 0 mm - 15 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290019 16
EAN / GTIN 4030741660740
Numer producenta 31002725

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.
  • Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.
  • Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.