Narzędzie do radełkowania bezwiórowego lewy 12 mm

Nr art.: 290019 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • dla profilu radełkowania: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla profilu radełkowania RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
    szerokość chwytu 12 mm
    wysokość chwytu 12 mm
    do ⌀ radełkowania d1 15 mm
    do szerokości radełkowania b 4 mm
    do otworów radełek ⌀ d2 4 mm
    zakres roboczy 0 mm - 15 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290019 12
    EAN / GTIN 4030741660696
    Numer producenta 31002723

    Opis

    Wykonanie:

    Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
    Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.
    • Minimalny nacisk zmniejsza obciążenie obrabianego detalu i maszyny.
    • Zsynchronizowany napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uchwytów rolek i wysokości kłów.