Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne 20 mm

Nr art.: 290010 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
szerokość chwytu 20 mm
wysokość chwytu 20 mm
do ⌀ radełkowania d1 20 mm
do szerokości radełkowania b 8 mm
do otworów radełek ⌀ d2 6 mm
zakres roboczy 10 mm - 110 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290010 20
EAN / GTIN 4030741658020
Numer producenta 31002704

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.
Click-Pin: szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.