{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
dla profilu radełkowania | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
szerokość chwytu | 16 mm | |
wysokość chwytu | 16 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 6 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 4 mm | |
zakres roboczy | 6 mm - 60 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290010 16 | |
EAN / GTIN | 4030741324437 | |
Numer producenta | 31000741 |