Przecinaki mono, odsadzone do wcinania 35/50 mm

Nr art.: 278056 35/50
Rabat
983,00 PLN
Cena obowiązuje do 28 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rodzaj zastosowania lewe,
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Szerokość skrawania W 3; 4 mm
    maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm
    szerokość chwytu b 25×25 mm
    śruba 279816 4
    Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 278056 35/50
    EAN / GTIN 4062406840440
    Numer producenta 278056 35/50

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).
    Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029278036.

    Wskazówka:

    D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
    D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki