{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm; 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
głębokość podcięcia tmaks. | 21 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 39 mm | |
długość całkowita L | 109 mm | |
śruba | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 278016 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381400 | |
Numer producenta | 278016 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki przecinaków tokarskich eco 16 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
489,03 PLN
407,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
405,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
439,63 PLN
366,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | nie | tak |
długość główki L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Wielkość chwytu | 16 | 16 | 16 |
rodzaj zastosowania | lewe | lewa | lewe, |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |