{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Vario Plus Eco | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
typ uchwytu chwytu | PSC63 | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Śruba montażowa | 279815 9 | |
śruba zaciskowa | 279815 24 | |
uchwyt zaciskowy | 279928 7 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 274531 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4067263112228 | |
Numer producenta | 274531 PSC63 |