Płytki skrawające TANGGRIP TNF-IQ 5/0,35 mm

Nr art.: 274224 5/0,35
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów M
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 150 m/min
Szerokość skrawania W 5 mm
promień naroża R 0,35 mm
Gatunek IC808
Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
posuw f 0,12 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria TANG-GRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta TNF 5M-IQ IC808
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274224 5/0,35
EAN / GTIN 7291075310603
Numer producenta 6200475

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Zoptymalizowana kontrola i odprowadzanie wiórów. Niskie i średnie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274202274205.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.