{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | P | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 150 m/min | |
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
promień naroża R | 0,35 mm | |
Gatunek | IC808 | |
Tolerancja szerokości skrawania W | 0,05 mm | |
posuw f | 0,12 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
Seria | TANG-GRIP | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | TNF 5P-IQ IC808 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 274222 5/0,35 | |
EAN / GTIN | 7291075326185 | |
Numer producenta | 6200478 |