• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wytaczaki do toczenia poprzecznego 25/3

Nr art.: 274170 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
Szerokość skrawania W 2,2; 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 5 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 40 mm
długość całkowita L 103 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274170 25/3
EAN / GTIN 4062406577667
Numer producenta 274170 25/3

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy Dmin = 14 mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka