{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | C | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 180 m/min | |
Szerokość skrawania W | 16 mm | |
promień naroża R | 1,5 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,22 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
Gatunek | IC830 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 20 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
Seria | DOVEIQGRIP | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | TIGER 1615Y-IQ IC830 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 274149 16 | |
EAN / GTIN | 7291075316582 | |
Numer producenta | 6411756 |