Płytki skrawające DOVEIQGRIP TIGER-IQ 12 mm

Nr art.: 274149 12
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 180 m/min
Szerokość skrawania W 12 mm
promień naroża R 1,2 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
Gatunek IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 14 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria DOVEIQGRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta TIGER 1212Y-IQ IC830
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274149 12
EAN / GTIN 7291075316568
Numer producenta 6411754

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów Y do ogólnego wcinania zewnętrznego. Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie.

Zastosowanie:

Do wcinania zewnętrznego dla wysokiej objętościowej wydajności skrawania.