Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP 40/16 mm

Nr art.: 274141 40/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu/szerokość wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria DOVEIQGRIP
    Wielkość chwytu 40 mm
    Szerokość skrawania W 16 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    CDX 50 mm
    WF 32,6 mm
    OAL 180 mm
    WB 14,8 mm
    długość wysięgu 50 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    oznaczenie producenta THDL 4040-16T50-IQ
    Rodzaj produktu Oprawki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274141 40/16
    EAN / GTIN 7291075316803
    Numer producenta 2801997

    Opis

    Wykonanie:

    Do wcinania zewnętrznego.

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka