Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP 25/10 mm

Nr art.: 274141 25/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu/szerokość wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria DOVEIQGRIP
    Wielkość chwytu 25 mm
    Szerokość skrawania W 10 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    HBH 8 mm
    HBL 30 mm
    CDX 20 mm
    OAL 170 mm
    WB 9,2 mm
    długość wysięgu 20 mm
    możliwość wcinania osiowego nie
    oznaczenie producenta THDL 2525-10T20-IQ
    Rodzaj produktu Oprawki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274141 25/10
    EAN / GTIN 7291075316742
    Numer producenta 2801988

    Opis

    Wykonanie:

    Do wcinania zewnętrznego.

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka