{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | DOVEIQGRIP | |
Wielkość chwytu | 32 mm | |
Szerokość skrawania W | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
długość wysięgu | 40 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | THDR 3232-16T40-IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 274140 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316711 | |
Numer producenta | 2801983 |