Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP 40/16 mm

Nr art.: 274140 40/16
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu/szerokość wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQGRIP
Wielkość chwytu 40 mm
Szerokość skrawania W 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
WB 14,8 mm
długość wysięgu 50 mm
możliwość wcinania osiowego nie
oznaczenie producenta THDR 4040-16T50-IQ
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274140 40/16
EAN / GTIN 7291075316735
Numer producenta 2801985

Opis

Wykonanie:

Do wcinania zewnętrznego.