Uchwyt Heavy-Duty 50 mm

Nr art.: 274004 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wysokość chwytu h 50 mm
    Szerokość chwytu b3 50 mm
    długość całkowita Lges 140 mm
    Śruba montażowa 279815 20
    Kołek ustalający gładki 279934 2
    Kołek ustalający 279936 2
    kierunek skrawania lewe i prawe
    Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 274004 50
    EAN / GTIN 4062406095437
    Numer producenta 274004 50

    Opis

    Zastosowanie:

    Do uchwytów płytek skrawających nr 274060274076; 274118274120; 274138 – 274139.