{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość chwytu h | 32 mm | |
Długość przesunięcia b | 28 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 140 mm | |
Śruba montażowa | 279815 20 | |
Kołek ustalający gładki | 279934 2 | |
Kołek ustalający | 279936 2 | |
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 274004 32 | |
EAN / GTIN | 4062406095413 | |
Numer producenta | 274004 32 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |