Płytka skrawająca o profilu prostokątnym 8/12 mm

Nr art.: 273973 8/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. podcięcie D1/D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek HB720
    grubość płytki T 8,8 mm
    Rozstaw osi końcówek F L3 9 mm
    maks. głębokość wcinania tmaks. 3 mm
    promień R 0,2 mm
    Szerokość skrawania W 2 mm
    posuw f 0,01 mm/obr. - 0,02 mm/obr.
    powłoka TiCN
    Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273973 8/12
    EAN / GTIN 4062406127916
    Numer producenta 273973 8/12

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    200
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    120
    Al > 10% Si:
    N
    120
    Stal < 500 N/mm²
    P
    110
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    przerywanie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Ważne:

    Zamawiany rozmiar = minimalna ⌀ podcięcia.
    Podcięcia o większej ⌀ są możliwe bez modyfikacji.
    D1 = Dmin ⌀ wewnętrzna.
    D2 = Dmin ⌀ zewnętrzna.
    Wersja L o głębszym podcięciu tmaks..

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka