Płytka skrawająca o profilu prostokątnym, HB720, ⌀ Dmin. podcięcie D1/D2: 6/12mm

Nr art.: 273973 6/12
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
⌀ Dmin. podcięcie D1/D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB720
grubość płytki T 8,8 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 9 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 3 mm
promień R 0,2 mm
Szerokość skrawania W 3 mm
posuw f 0,01 mm/obr. - 0,02 mm/obr.
powłoka TiCN
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273973 6/12
EAN / GTIN 4062406127954
Numer producenta 273973 6/12

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
100
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Ważne:

Zamawiany rozmiar = minimalna ⌀ podcięcia.
Podcięcia o większej ⌀ są możliwe bez modyfikacji.
D1 = Dmin ⌀ wewnętrzna.
D2 = Dmin ⌀ zewnętrzna.
Wersja L o głębszym podcięciu tmaks..