Wytaczaki HM okrągłe 16/45 mm

Nr art.: 273966 16/45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 45 mm
    wysokość mocowania L2 15 mm
    długość całkowita L 110 mm
    śruba mocująca płytki obracane 279810 1
    możliwość wcinania osiowego tak
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273966 16/45
    EAN / GTIN 4062406128104
    Numer producenta 273966 16/45

    Opis

    Wykonanie:

    • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
    • Najprostsza wymiana płytek skrawających.

    chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka