Płytki skrawające PENTACUT 17 N-P prawe 1/17 mm

Nr art.: 273956 1/17
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów P
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
wielkość płytki ⌀ d 17 mm
Szerokość skrawania W 1 mm
promień naroża R 0,1 mm
Gatunek IC1008
CUTDIA 6 mm
głębokość podcięcia tmaks. 3 mm
posuw f 0,02 mm/obr. - 0,05 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 5
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria PENTACUT
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta PENTA 17N100P010RS IC1008
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273956 1/17
EAN / GTIN 7291075390131
Numer producenta 3337223

Opis

Zastosowanie:

Uniwersalny system do obróbki małych elementów. Do obcinania i wcinania, toczenia poprzecznego, toczenie gwintów i toczenie wstecznego.
Do obcinania i wcinania. Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273950273951.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.