{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PENTACUT | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 17 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 4 mm | |
długość główki L1 | 17 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
OAH | 21,6 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | PCHRS 16-17 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273950 16/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389470 | |
Numer producenta | 3309857 |