Płytki skrawające PENTACUT 24N-C/34N-C 3/24 mm

Nr art.: 273939 3/24
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 180 m/min
wielkość płytki ⌀ d 24 mm
Szerokość skrawania W 3 mm
promień naroża R 0,2 mm
Gatunek IC908
Tolerancja szerokości skrawania W 0,02 mm
głębokość podcięcia tmaks. 6,2 mm
tolerancja promienia naroża R 0,05 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 5
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria PENTACUT
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta PENTA 24N300C020 IC908
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273939 3/24
EAN / GTIN 7291075346824
Numer producenta 6004781

Opis

Wykonanie:

Łamacze wiórów z wyraźnym sfazowaniem zabezpieczającym. Średnie i wysokie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Pierwszy wybór do wcinania precyzyjnego. Możliwe obcinanie. Również do cięcia przerywanego.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273924273925.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.