{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
głębokość podcięcia tmaks. | 10 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 30,5 mm | |
szerokość chwytu b | 16 mm | |
długość całkowita L | 77,5 mm | |
śruba | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273830 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197515926 | |
Numer producenta | 273830 16/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |