Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 32/3mm

Nr art.: 273751 32/3
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość trzonu / skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 9 mm
Szerokość funkcjonalna L4 26,5 mm
długość główki L1 33 mm
szerokość chwytu b 32 mm
długość całkowita L 170 mm
śruba 279815 6 (TX25; 6 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273751 32/3
EAN / GTIN 4045197531544
Numer producenta 273751 32/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.