{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 6 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 10 mm | |
długość główki L1 | 26 mm | |
szerokość chwytu b | 10 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
śruba | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273751 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197780904 | |
Numer producenta | 273751 10/2 |