{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
wysokość przecinaka h5 | 32 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Klucz systemowy | tak | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 110 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273562 32/4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406202705 | |
Numer producenta | 273562 32/4,1 |