Oprawka mieczowa Eco 26/4,1 mm

Nr art.: 273562 26/4,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
wysokość przecinaka h5 26 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 80 mm
długość całkowita L 110 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273562 26/4,1
EAN / GTIN 4062406202675
Numer producenta 273562 26/4,1

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub nr 319132319133 (uchwyty VDI).

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.
Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie