{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość przecinaka h5 | 32 mm | |
rodzaj zastosowania | wersja neutralna, | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Klucz systemowy | tak | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 100 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273552 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373696 | |
Numer producenta | 273552 32/3,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki mieczowe stal 32/3,1 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
497,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
340,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 100 | 100 |
długość całkowita L | 150 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
wysokość przecinaka h5 | 32 | 32 |
rodzaj zastosowania | wersja neutralna, | neutralne |
Rodzaj produktu | Przecinaki | Przecinaki |