{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość przecinaka h5 | 26 mm | |
rodzaj zastosowania | wersja neutralna, | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Klucz systemowy | tak | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 75 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273552 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373658 | |
Numer producenta | 273552 26/3,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki mieczowe stal 26/3,1 mm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
468,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
320,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 75 | 75 |
długość całkowita L | 110 | 110 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
wysokość przecinaka h5 | 26 | 26 |
rodzaj zastosowania | wersja neutralna, | neutralne |
Rodzaj produktu | Przecinaki | Przecinaki |