Płytki do przecinania wersja neutralna, 4,1 mm

Nr art.: 273115 4,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,90  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,75  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Szerokość skrawania W 4,1 mm
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania ciągły
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek HB7130
    Materiał ostrza HM
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,12 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 1
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273115 4,1
    EAN / GTIN 4045197600820
    Numer producenta 273115 4,1

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Zastosowanie:

    Do oprawek mieczowych nr 273551273558.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe