{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 22 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
Zestaw części zamiennych | 279981 1 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 272015 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983039 | |
Numer producenta | 272015 20/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Noże 20/16 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
298,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
532,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
532,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 125 | 128 | 128 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 22 | 30 | 30 |
wielk. płytki | 16 | 16 | 16 |
Wielkość chwytu | 20 | 20 | 20 |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 | 20 | 20 |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |