{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7010 | |
Rowki wg normy | DIN 7993 | |
R promień wcięcia | 0,9 mm | |
Grubość | 3,6 mm | |
Wielkość płytki L | 16 mm | |
płytka podporowa | Nr 272604 rozm. S | |
szerokość ostrzy w | 1,8 mm | |
tmaks. | 1,1 mm | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 271025 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197142559 | |
Numer producenta | 271025 0,9 |