Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczych o przekroju okrągłym, prawe ER/IR

Nr art.: 271940 ER/IR
Ustaw cenę 9 Sztuka (PLN 124,06 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • Cena zestawu 9  Sztuka
    1 116,57  PLN / Sztuka
    Ustaw cenę 9 Sztuka (PLN 124,06 / 1 Sztuka)
  • z 10 ustawia
    930,48  PLN / Sztuka
    Ustaw cenę 9 Sztuka (PLN 103,39 / 1 Sztuka)
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 7993

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Gatunek HB7010
kierunek obróbki prawy
Rowki wg normy DIN 7993
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271940 ER/IR
EAN / GTIN 4045197371003
Numer producenta 271940 ER/IR

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

Zawartość:

płytki z zarysem częściowym, DIN 7993: nr 271025, wielk. 0,4; 0,6; 0,9; 1 nr 271035, wielk. 0,6; 0,9; 1
Płytka podporowa: nr 272604 i 272624 wielk. S

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka