{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
skok | 1 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,65 mm | |
S | 0,6 | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270665 5/M6 | |
EAN / GTIN | 2050002079267 |