{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
skok | 1,25 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,812 mm | |
S | 0,7 | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270665 6/M8 | |
EAN / GTIN | 2050002079274 |