{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ADBVX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 5,2 mm | |
długość użytkowa | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
f | 2,45 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 1 mm | |
Szerokość skrawania W | 1 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270621 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066762 | |
Numer producenta | A05.0100.25.52GL X800 |