Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, lewe 6,2/2 mm

Nr art.: 270621 6,2/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AC9VX800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 6,2 mm
długość użytkowa 25,4 mm
⌀ D 6 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
f 2,95 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 1,8 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270621 6,2/2
EAN / GTIN 2050002066816
Numer producenta A06.0200.25.62GL X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bez zaokrąglonego naroża (krawędź ostra).
Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ Dmin / w (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka