{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AAVPX800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 7,2 mm | |
długość użytkowa | 20,3 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
f | 3,45 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 2,5 mm | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270613 7,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066533 | |
Numer producenta | A07.0200.20.72GR X800 |