{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AFH9X800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6,2 mm | |
długość użytkowa | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
f | 2,95 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 1,8 mm | |
Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270613 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066496 | |
Numer producenta | A06.0150.20.62GR X800 |