{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AAN7X800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 7,2 mm | |
długość użytkowa | 10,2 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
f | 3,45 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 2,5 mm | |
Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270607 7,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066304 | |
Numer producenta | A07.0150.10.72GR X800 |