Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, prawe 5,2/2 mm

Nr art.: 270607 5,2/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin / w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta AEKPX800
    do otworów pow. ⌀ Dmin. 5,2 mm
    długość użytkowa 10,2 mm
    ⌀ D 5 mm
    chłodzenie wewnętrzne nie
    f 2,45 mm
    maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 1 mm
    Szerokość skrawania W 2 mm
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270607 5,2/2
    EAN / GTIN 2050002066250
    Numer producenta A05.0200.10.52GR X800

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    400
    Al > 10% Si:
    N
    240
    Stal < 500 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bez zaokrąglonego naroża (krawędź ostra).
    Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)